カテゴリ
- 切削工具(132)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(12)
- 大阪魂(588)
- BIGM(丸山製作所)(471)
- ホンダ(417)
- PROST's(289)
- Kawasaki(202)
- SHIMANO(シマノ)(127)
- スバル(118)
- KITO(キトー)(112)
- POSH Faith(111)
- TAKEGAWA(武川)(104)
- X.A.M(98)
- U-KANAYA(89)
- サンドビック(85)
- RS PRO(81)
- ParkerTAIYO(79)
- CKD(74)
- エスコ(70)
- HiKOKI(ハイコーキ)(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(100)
「80-6」の検索結果

ホルダ
イスカル¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手左勝手クランプシステムクランプオン
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷両面4コーナー使いです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)5D
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ホルダ
イスカル¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。勝手左勝手クランプシステムダブルクランプ
ITS BORE シェルミルホルダー SMH MB
イスカル¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷MBモジュラーボーリング接続システムを備えたシェルミルホルダーです。用途ボーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNHU/SNMU-13
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 彫刻・ケガキ加工用ヘッド MM EPG
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途彫刻加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-TN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONHQ
イスカル¥49,980税込¥54,9781箱(10個)4日以内出荷材質IS8形状正八角形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード チップ H600 WXCU
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷両面6コーナー使いチップで、高送り加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNMU/SNHU-1806
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H600 WXCU
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1セット(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-HL
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
シュレッドミルP290 チップ P290 ACCT/ACKT-HL
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷片面2コーナー使いチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥82,980税込¥91,2781本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-TN-MM
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
シュレッドミル チップ P290ACKT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
シュレッドミルP290 チップ P290 ACKT
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ H600
イスカル¥34,980税込¥38,4781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
X ヘリドゥ690ミーリンカッター
イスカル¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から30日以内出荷6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。用途90度カッター仕様H690カッターセット内容レンチ、スクリュー
シュレッドミル チップ P290ACCT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)翌日出荷トラスコ品番620-9718セット内容レンチ、スクリュー材質IC830形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応