カテゴリ

  • 切削工具(166)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(2,266)
  • コガネイ(360)
  • エスコ(216)
  • 廣杉計器(139)
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(105)
  • カーメックス(65)
  • EVANS(65)
  • MICROCHIP(55)
  • ラムマウント(48)
  • WINGO(46)
  • イタミアート(45)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • フジトク(37)
  • CKD(32)
  • NEC(30)
  • MOXA(30)
  • ワルター(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8i」の検索結果

関連キーワード
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ 08I イスカルチップ 08Iイスカル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質IC228切刃長さ(mm)4.763
部品 シート イスカル部品 シートイスカル
5,298税込5,828
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ イスカルスモウカム ヘッド HCP-IQイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)ほか
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P イスカルロジック3カム ヘッド H3Pイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカルロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3Pイスカル
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から19日以内出荷
炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
部品 80°菱形シート イスカル部品 80°菱形シートイスカル
6,098税込6,708
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカルウィットワースねじ切りチップ IR/L-Wイスカル
9,698税込10,668
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ウィットワースねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から19日以内出荷
60°ねじ切りチップ IR/L-60° イスカル60°ねじ切りチップ IR/L-60°イスカル
6,798税込7,478
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)8寸法W(mm)8.0寸法R(mm)0.42コーナー半径(mm)0.42穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
イスカルA SG突/チップCOAT イスカルイスカルA SG突/チップCOATイスカル
25,980税込28,578
1セット(10個)
翌日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途多機能加工用ホルダー適合チップGIP…RS/LSGIF…RS/LSGIMY(フルRタイプ)トラスコ品番517-8185
ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN イスカルユニファイねじ切りチップ IR/L-UNイスカル
7,598税込8,358
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°ねじ切りチップ IR/L-55° イスカル55°ねじ切りチップ IR/L-55°イスカル
9,498税込10,448
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
一般産業用55°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
用途穴明け加工材質IC908仕様先端交換式ドリルヘッドCOATコーティングTiAlN・PVDコーティング
チップ 超硬 イスカルチップ 超硬イスカル
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカルねじ切りチップ IR/L-ISOイスカル
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.8寸法W(mm)4.8寸法R(mm)0.28コーナー半径(mm)0.28穴の形状-チップブレーカ片面
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
23,980税込26,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
チップ ICK イスカルチップ ICKイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908
カットグリップ チップ GIMY 溝入れ、旋削加工用 イスカルカットグリップ チップ GIMY 溝入れ、旋削加工用イスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-3198材質コーティング幅(mm)8寸法(mm)ノーズR:0.8コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
BSPTねじ切りチップ IR/L-BSPT イスカルBSPTねじ切りチップ IR/L-BSPTイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
BSPTねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ GIM イスカルチップ GIMイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
タンググリップIQ ブレード TGSU イスカルタンググリップIQ ブレード TGSUイスカル
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
タンググリップチップ対応です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICKイスカル
12,980税込14,278
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋳鉄用
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF イスカルNPTFねじ切りチップ IR-NPTFイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷から29日以内出荷
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICM イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICMイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途ステンレス・耐熱鋼用
チップ ICM イスカルチップ ICMイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質IC908
台形ねじ切りチップ IR/L-TR イスカル台形ねじ切りチップ IR/L-TRイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
送りねじ用台形ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIMY イスカルチップ GIMYイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷