カテゴリ
- 切削工具(79)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(17)
- ホンダ(904)
- BIGM(丸山製作所)(461)
- コガネイ(151)
- 福井クラフト(125)
- 大阪魂(122)
- 三菱電機(102)
- エスコ(69)
- オムロンソーシアルソリューションズ(67)
- CKD(66)
- メディアカバーマーケット(61)
- LAMP(スガツネ工業)(53)
- 新ダイワ(52)
- AFAM(アファム)(51)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- ジーベック(44)
- 三菱(41)
- ALBA(アルバ)(38)
- omron(オムロン)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
「90-03」の検索結果
特価

超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷外部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCCD-ACP3
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷クーラント穴付きです。用途穴あけ加工用。材質IC908コーティングPVDコーティング材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル フェースミル ホルダー
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から30日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー材質スチール
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から4日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。90°肩削り加工対応可能です。用途フライス加工用。全長(mm)5.26刃長(mm)3.5寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.4適合ホルダHM390ETP-05RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌日出荷から翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TP/T 0502PDRRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTP-10
イスカル¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15
イスカル¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ナンミル チップ HM390 TPKR 0401
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。全長(mm)4刃長(mm)3寸法R(mm)0.4コーナーR(mm)0.1適合ホルダHM390 ETP-04RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
エンドミル
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3D
イスカル¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応