カテゴリ

  • 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • CKD(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 未来工業(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 篠原電機(3)
  • SK11(3)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 白眉(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 東亜DKK(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ワルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む

「ADK」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリミル チップ ADKT 1505-FF イスカル

    ヘリミル チップ ADKT 1505-FF

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高送り加工用チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカル

    ミーリングチップ ADKR-PDR-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT イスカル

    チップ ADKT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ADKT-PDTR イスカル

    チップ HP ADKT-PDTR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
    用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭でシャープな切れ味!
    用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-RM イスカル

    チップ ADKT-RM

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT イスカル

    ヘリミルチップ ADKT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-76 イスカル

    チップ ADKT-76

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ ADKT-PDTR-76 イスカル

    チップ ADKT-PDTR-76

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKR イスカル

    チップ ADKR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法l(mm)15寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
  • A ヘリミル/チップ COAT イスカル

    A ヘリミル/チップ COAT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • A チップ COAT イスカル

    A チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ HM90 ADKT-PDR イスカル

    チップ HM90 ADKT-PDR

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカル

    ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 ADKT イスカル

    チップ HM90 ADKT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90-ADKT イスカル

    チップ HM90-ADKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD イスカル

    ヘリ2000 エンドミル HM90 E90AD

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    HM90 ADKT-1505..チップ対応です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ