カテゴリ

  • 切削工具(43)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • SAMTEC(118)
  • イトーキ(35)
  • StarTech.com(28)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
  • 通信興業(19)
  • デンカエレクトロン(17)
  • CKD(12)
  • エコバックスジャパン(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ニシキ工業(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • VISHAY(5)
  • プラス[家具](5)
  • KTM(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 修理(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DKT」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリミル チップ ADKT 1505-FF イスカルヘリミル チップ ADKT 1505-FFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505PDR/L-HMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番570-9578材種IC5100RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)6.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)3.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76 イスカルヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル/ヘリ2000 イスカルヘリミル/ヘリ2000イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から19日以内出荷
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ ADKT-PDR-HMイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76 イスカルチップ ADKT-PDTR-76イスカル
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から29日以内出荷
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
A ヘリミル/チップ COAT イスカルA ヘリミル/チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
ヘリミルチップ ADKT イスカルヘリミルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
ヘリIQミル チップ HM390 TDKT イスカルヘリIQミル チップ HM390 TDKTイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906 イスカルヘリプラスチップ HP ADKT/ADCT 1906イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。トラスコ品番117-9009材種IC328
チップ ADKT-RM イスカルチップ ADKT-RMイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505 イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADKT 1505イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16.3逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)15厚さ(mm)5.56コーナー半径(mm)0.5
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
A ヘリ2000/チップ COAT イスカルA ヘリ2000/チップ COATイスカル
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ HM90 ADKT-PDR イスカルチップ HM90 ADKT-PDRイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT イスカルチップ HM90 ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
9,798税込10,778
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-HM イスカルチップ ADKT-HMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM390-TDKT イスカルチップ HM390-TDKTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ヘリ3ミル チップ HM390 TDKT 1907 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TDKT 1907イスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT イスカルチップ HP ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
8日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。使用チップヘリミルRoHS指令(10物質対応)対応
イスカル チップCOAT ADKT イスカルイスカル チップCOAT ADKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
16日以内出荷
トラスコ品番621-0562材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.65逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ