カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- STMicro(175)
- CRECER(クレセル)(78)
- MICROCHIP(36)
- PanzerGlass(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- GBRacing (ジービーレーシング)(28)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- iFace(18)
- アドバンスデザイン(17)
- U-KANAYA(16)
- HIOKI(日置電機)(13)
- MSソリューションズ(13)
- EVANS(12)
- PGYTECH(12)
- brembo(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- ホンダ(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「ECR」の検索結果

ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ラフィングエンドミルECR-B-X
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ラフィングエンドミルECR-T-M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S
イスカル¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番340-4973材質IC900刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)8刃径(Φmm)0.25ねじれ角(°)45使用条件0.03~0.08(mm/t)材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF
イスカル¥74,980~税込¥82,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷HRc65までの被削材に対応可能です。用途粗加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-M
イスカル¥31,980税込¥35,1781個29日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-1997材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OECR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷形状正八角形135°材質IC908コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OECR-AER-P
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
超硬ソリッドエンドミル ECRI-B3
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08刃数3ねじれ角(°)45材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応