カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- C’ultiva(カルティバ)(13)
- omron(オムロン)(11)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- 泰和電器(8)
- サンコー(タイタン)(7)
- ホームテイスト(7)
- EVANS(6)
- 京セラ(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ホンダ(4)
- ビデオセンシング(4)
- タンガロイ(3)
- ワルター(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- DHA Corporation(3)
- イシハシ精工(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ETN」の検索結果

チップ OFMW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OEMW-AETN
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.45逃げ角(度)20チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
タングスロット チップ LNET 12-TN-MM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い縦置きチップです。用途鋼の深溝加工、長溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応