カテゴリ

  • 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(124)
  • 椿本チエイン(116)
  • フエニックス・コンタクト(88)
  • ホンダ(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • CKD(21)
  • KITACO(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • エスコ(16)
  • 日立産機システム(11)
  • 三菱ケミカルインフラテック(11)
  • Gクラフト(10)
  • 象印マホービン(9)
  • ネグロス電工(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • 岡山農栄社(8)
  • onsemi(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HC-010」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
18,980税込20,878
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
9,098税込10,008
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
マルチマスターヘッド イスカルマルチマスターヘッドイスカル
9,098税込10,008
1箱(2個)
翌日出荷から9日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリルイスカル
18,980税込20,878
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2 イスカルISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNGA-4(CBN) イスカルISOターン チップ DNGA-4(CBN)イスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
高硬度鋼加工用チップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGW-2 イスカルISO旋削 チップ VCGW-2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-M4 イスカルチップ DNGA-M4イスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGA-M4 イスカルチップ CNGA-M4イスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA-M6 イスカルチップ TNGA-M6イスカル
20,980税込23,078
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMW-M2 イスカルチップ DCMW-M2イスカル
9,298税込10,228
1個ほか
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ DNGA-2 イスカルISO旋削チップ DNGA-2イスカル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
2コーナー使いCBNチップです。
用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカルISOターン チップ DCGW/DCMW-2イスカル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGA-2 イスカルISO旋削 チップ CNGA-2イスカル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2 イスカルISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2イスカル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリルイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
8日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途ドリル加工用。トラスコ品番124-3417全長(mm)OAL:30.8切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:19.05最大切込み(mm)APMX:14.9最大切削径(Φmm)DCX:16
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ イスカルISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズイスカル
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
ISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズ イスカルISO旋削チップ DNGA-2 DNGAシリーズイスカル
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
2コーナー使いCBNチップです。被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。
ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカルISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズイスカル
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカルISO旋削 チップ CCシリーズイスカル
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
旋削加工用。
ターニング CBN チップ イスカルターニング CBN チップイスカル
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
トラスコ品番660-5019材種IB10HC
ISO旋削 チップ VNGA-4 イスカルISO旋削 チップ VNGA-4イスカル
12,980税込14,278
1個
29日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ イスカルT-Max P 旋削用CBNネガ・チップイスカル
18,980税込20,878
1個
29日以内出荷
高硬度鋼用トリゴンチップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番111-6440材種IB10HCRoHS指令(10物質対応)対応