カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(10)
  • SKC(環境測定)(145)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • 日清食品(75)
  • THK(63)
  • 住友電工ハードメタル(42)
  • 東亜DKK(39)
  • 明治(37)
  • 三菱マテリアル(36)
  • エスコ(35)
  • キョーリン(35)
  • サンドビック(33)
  • タンガロイ(33)
  • マースジャパンリミテッド(33)
  • 京セラ(31)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(29)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • CKD(24)
  • エレコム(21)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MG-2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
19,980税込21,978特価
1箱(5個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-GN イスカルチップ TNMG-GNイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-TFイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
中切削用、堅被削材に対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番109-2728材質IC907チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-PP イスカルチップ TNMG-PPイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Pイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-TFイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
中切削用、堅被削材に対応可能です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-NR イスカルISOターン チップ SNMG-NRイスカル
29,980税込32,978
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
重切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-NR イスカルチップ SNMG-NRイスカル
18,980税込20,878
1箱(5個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP イスカルISOターン チップ TNGG/TNMG-PPイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
延性材料の中切削に対応可能です。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQターン チップ SOMG-R3P-IQ イスカルダブIQターン チップ SOMG-R3P-IQイスカル
32,980税込36,278
1箱(5個)
6日以内出荷から29日以内出荷
鋼の重切削用として最適です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-TF イスカルチップ TNMG-TFイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ダブIQターン チップ COMG-R3P-IQ イスカルダブIQターン チップ COMG-R3P-IQイスカル
23,980税込26,378
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
鋼の重切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 VNMG イスカルISO旋削 VNMGイスカル
7,198税込7,918
1箱(5個)
29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ssg-2特集