カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(91)
  • タンガロイ(62)
  • 住友電工ハードメタル(61)
  • 三菱マテリアル(52)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • ケナメタル(16)
  • ワルター(15)
  • サンドビック(11)
  • 三菱(6)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SANDVIK(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TNMG160408」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Mイスカル
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-F3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Mイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3P イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-M3Pイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP イスカルISOターン チップ TNGG/TNMG-PPイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
延性材料の中切削に対応可能です。
用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-TFイスカル
5,598税込6,158
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
中切削用、堅被削材に対応可能です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-HRFイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
4日以内出荷
旋削加工用チップです。
用途旋削加工用。トラスコ品番471-4785材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応
B 旋削/チップ 超硬 イスカルB 旋削/チップ 超硬イスカル
4,898税込5,388
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ TNMG-TF イスカルチップ TNMG-TFイスカル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-SF イスカルチップ TNMG-SFイスカル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-GN イスカルチップ TNMG-GNイスカル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-PP イスカルチップ TNMG-PPイスカル
4,398税込4,838
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-GNイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
汎用加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-6994材質IC5005チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-TFイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
中切削用、堅被削材に対応可能です。
用途旋削加工用。トラスコ品番201-6749RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-VL イスカルチップ TNMG-VLイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-PF イスカルチップ TNMG-PFイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質IC9150形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-NF イスカルチップ TNMG-NFイスカル
6,898税込7,588
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-VL イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-VLイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
29日以内出荷
耐熱合金・ステンレス鋼用でバルブ等の加工に最適です。
用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-PF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-PFイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
29日以内出荷
合金、ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番119-5635材質IC8150材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-FFG-サーメット イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-FFG-サーメットイスカル
7,698税込8,468
1箱(10個)
29日以内出荷
鋼・鋳鉄の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応