カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(97)
- 住友電工ハードメタル(97)
- 三菱マテリアル(58)
- タンガロイ(54)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- SK(新潟精機)(20)
- 精和産業(19)
- TRUSCO(15)
- ホンダ(13)
- サンドビック(10)
- BIG DAISHOWA(10)
- ケナメタル(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- PGA(6)
- MOFT(モフト)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 日動工業(5)
- EVANS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「TPG」の検索結果

鋼加工用ポイントタップ TPG M-W
イスカル¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷鋼加工用ポイントタップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番473-8432呼び寸法M2材種HERoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPGH-R/L
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGB
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)4日以内出荷(材質)。超硬(K15)。ねずみ鋳鉄、可鍛鋳鉄、非鉄金属、耐熱鋼(ニッケル、チタン等)。切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGX
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1個ほか4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ-形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGB
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質IC570形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGX
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.52厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC570形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGH
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGW-M3
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質IB05S形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-SP
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISOターン チップ TPGH-XL
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)29日以内出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-7969材質IC570材種IC570RoHS指令(10物質対応)対応