カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(59)
- 京セラ(47)
- 三菱マテリアル(33)
- タンガロイ(21)
- ワルター(12)
- サンドビック(11)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ケナメタル(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- PROCHI(プロチ)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「VNMG160404」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ VNMG-F3P
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-M3M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-NF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)11日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面