カテゴリ
- 切削工具(184)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(825)
- コガネイ(774)
- エスコ(530)
- KITO(キトー)(282)
- メディアカバーマーケット(273)
- 大阪魂(258)
- オンダ製作所(185)
- サンドビック(174)
- Panasonic(パナソニック)(157)
- イマオコーポレーション(149)
- ハーティング(144)
- タイテックス(143)
- Hirschmann Test & Measurement(142)
- RS PRO(136)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- 旭精工(123)
- シロクマ(118)
- ワルター(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
「a-16」の検索結果

ISO旋削 チップ VNGA-セラミック
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄、高硬度鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SDZNR/L-07
イスカル¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PWLNR/L-X/G
イスカル¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
ISOターン チップ TNMA
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄等の脆性材料用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-7029材質IC5010チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SDXNR/L-07
イスカル¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E-SWLNR/L-04
イスカル¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/S-SVJCR/L
イスカル¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A/S-PCLNR/L-X/G
イスカル¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMA
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)ほか4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-F-2
イスカル¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA-MC
イスカル¥48,980税込¥53,8781箱(2個)4日以内出荷材質IB55形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA-M3
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA-M6
イスカル¥47,980税込¥52,7781箱(2個)ほか4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGA
イスカル¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高硬度鋼加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番339-2353材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6適合ホルダMVJNR/L、MVVNNコーナー半径(mm)0.8チップ形状35°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応