カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「adkw」の検索結果

チップ HM90-ADKW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ HM90
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8