カテゴリ
- 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- KITO(キトー)(1,052)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- エスコ(75)
- ケルヒャー(49)
- 多摩電子(38)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(31)
- omron(オムロン)(30)
- コクヨ(27)
- アイワ金属(27)
- ラムマウント(25)
- Apacer(25)
- タンガロイ(24)
- CKD(23)
- MOFT(モフト)(20)
- 大阪魂(19)
- JVC(ビクター)(17)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「ap-1」の検索結果

ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使い、高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OECR-AER-P
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
カットグリップ チップ GIF-E
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い四角形チップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ WNMX-M3/4PW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トップグリップ チップ TGMA
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷2コーナー使いです。用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。材質IC5010材種IC5010RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGU-R3N
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(5個)4日以内出荷アルミ、非鉄金属の粗加工用です。用途旋削加工用。材質IC20材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷粗~中仕上げ加工用です。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISOターン チップ TNMS
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷非鉄金属用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.32トラスコ品番423-3383材質IC20厚さ(mm)4.76刃長(mm)22適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状三角形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-M3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISOターン チップ WBGT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷小内径の仕上げ加工用において、優れた表面仕上げを実現します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング 組み合わせ式シェルミル延長ユニット T490 CAP-13FT
イスカル¥89,980~税込¥98,978~1本29日以内出荷組み合わせ式シェルミル延長ユニットです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応