カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- UNION(ユニオン産業)(3)
- unitech(3)
- アデリア(石塚硝子)(2)
- ユニテック(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GENTOS(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- アサ電子工業(1)
- ARUBA(アルバ)(1)
- 多摩興業(1)
- スペックポンプ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ax4h」の検索結果
特価

エンドミル
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から29日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 フェースミル H490 F90AX-09
イスカル¥48,980税込¥53,8781本6日以内出荷から29日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 フレックスフィットタイプヘッド H490 E90AX-M
イスカル¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷フレックスフィットタイプのヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 フェースミル H490 F90AX-12
イスカル¥57,980税込¥63,7781本29日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応