カテゴリ
- 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- KANA(片山チエン)(502)
- CKD(91)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 三菱電機(12)
- omron(オムロン)(11)
- 協育歯車(9)
- ワゴジャパン(8)
- ギガ・セレクション(8)
- イーグルクランプ(6)
- エスコ(6)
- 椿本チエイン(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- 京セラ(4)
- コクヨ(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- バーテック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「b-20d」の検索結果

ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL
イスカル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応ホルダーです。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ホルダ
イスカル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
ホルダ
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ DGTRシリーズ
イスカル¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手右勝手
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/L
イスカル¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から9日以内出荷ドゥーカットチップ用溝入れ、突っ切り加工用ホルダーです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D
イスカル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムドリルジェット
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷カムドリルジェット ヘッド交換式穴明け工具。チップ先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現しアルミ、難削材料でのスムーズな切屑排出が可能用途穴明け加工RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル ボールエンドミル BCM
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本4日以内出荷から29日以内出荷高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から6日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SLーMC
イスカル¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応ホルダーです。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応