カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(883)
- ミツビシ(760)
- SMC(292)
- ホンダ(182)
- ニッサン(117)
- 高田ベッド製作所(109)
- トヨタ(100)
- KANA(片山チエン)(84)
- KITO(キトー)(46)
- ダイハツ(45)
- 神東塗料(35)
- CKD(33)
- エスコ(31)
- スバル(28)
- イトーキ(26)
- 三菱電機(19)
- ユーエイキャスター(19)
- 三菱ふそう(16)
- 菊水化学工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「b-92」の検索結果

ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S
イスカル¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-B
イスカル¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92