カテゴリ
- 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(738)
- SMC(247)
- トヨタ(224)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- プロトブレンボ(114)
- ミツビシ(111)
- ニッサン(57)
- 第一計器(56)
- 岩田製作所(50)
- Kawasaki(50)
- 長野計器(44)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
- テンパール工業(43)
- ホンダ(39)
- アズワン(37)
- RS PRO(37)
- スバル(35)
- 神東塗料(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「b0.5」の検索結果
特価

マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角45°)MM EFS
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り、溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EB
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。材種IC908
マルチマスターヘッド
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター 高精度ボールヘッド MM EBA
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途仕上げ加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度材用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ボールエンドミル EB-A-4ショート
イスカル¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷ねじれ角30°、ショート刃長タイプです。用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。トラスコ品番340-8157材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MM EC-6
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。長さ(mm)【LF】10切込み角度(°)【KAPR】90切削径(Φmm)【DC】8最大切込み(mm)【APMX】5最大切削径(Φmm)【DCX】8寸法OAL(mm)17.1
超硬ソリッドエンドミル MTECB-UN
イスカル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から29日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材質IC908ねじれ角(°)15材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781個ほか4日以内出荷材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TPGW-M3
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ CCGW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGW-S2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(2個)翌々日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08
マルチマスター交換用ヘッド アルミ加工用
イスカル¥28,980税込¥31,8781セット(2個)当日出荷マルチマスター 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能用途アルミ加工用(ミリング加工)トラスコ品番519-9069材質超硬加工径(mm)20
マルチマスター ヘッド交換式エンドミル MM EC-4
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
超硬ソリッドエンドミル EC-B-3-R
イスカル¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応