カテゴリ
- 切削工具(241)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,118)
- CKD(263)
- IKO(日本トムソン)(679)
- KITO(キトー)(1,095)
- MAZDA(マツダ)(716)
- RS PRO(759)
- SMC(5,052)
- YAGEO(224)
- エスコ(160)
- エレコム(215)
- スバル(856)
- トヨタ(795)
- ニッサン(316)
- ノーブランド(336)
- ビーエム機器(323)
- ホンダ(319)
- マキシンコー(170)
- 三菱ふそう(197)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(179)
「c-020」の検索結果

ペンタカット チップ PENTA 24N-C
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-C
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
チップ PENTA
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(4個)当日出荷から9日以内出荷左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性があり、独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能です。 5コーナー使いチップです。用途旋削/突切り・溝入れ加工、突っ切り、溝入れ、多機能工具仕様突切、溝入れ加工用材質IC908、IC1008、サーメット、超硬タイプペンタカットチップ穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
超硬ソリッドエンドミル EC-A-4/4R
イスカル¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-1913コーティングTiAlN+AlTiN+TiNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種P、M、H、S
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-3514コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、Sコーナー半径Re(mm)0.2
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。
Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP
イスカル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から30日以内出荷チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。用途ボールプラスホルダー仕様イスカル X その他ミーリング/カッター
エンドミル
イスカル¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ホルダ
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応