カテゴリ
- 切削工具(52)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(7)
- CIO(46)
- CKD(49)
- JTC(49)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- omron(オムロン)(56)
- OWLTECH(オウルテック)(49)
- TRUSCO(83)
- エスコ(135)
- オーム電機(61)
- コガネイ(334)
- サンワサプライ(47)
- テンパール工業(51)
- ナリカ(179)
- ナンシン(45)
- パール金属(58)
- メディアカバーマーケット(85)
- ラムマウント(108)
- 大阪魂(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「c-1.5」の検索結果
特価

ペンタカット チップ PENTA 24N-C
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミンカット ホルダー MIFHR
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷から6日以内出荷端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。
エンドミル
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ホルダ
イスカル¥91,980~税込¥101,178~1個翌々日出荷から30日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-C
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(4個)ほか翌々日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷歩留まり向上に最適な、ブレーカ付で最もスリムな突切/溝入工具です。用途突切・溝入加工用。
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。勝手左RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応