カテゴリ
- 切削工具(152)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(19)
- SMC(6,109)
- MAZDA(マツダ)(1,261)
- ホンダ(1,159)
- コガネイ(413)
- RS PRO(366)
- 三菱ふそう(356)
- CKD(354)
- スバル(337)
- Panasonic(パナソニック)(266)
- KITO(キトー)(236)
- ニッサン(236)
- omron(オムロン)(183)
- 三菱電機(183)
- アズワン(182)
- エスコ(171)
- IKO(日本トムソン)(167)
- CRECOTE(167)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(110)
「c-100」の検索結果

ペンタカット チップ PENTA 24N-C
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
超硬ソリッドエンドミル EC-3 ミディアム刃長タイプ
イスカル¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷から29日以内出荷38°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途深溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04
イスカル¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から6日以内出荷肩削り、高送り加工対応のリードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッドMMEC E
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から30日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
チップ SOMX-DT
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT-DT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度材用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン CXMU-F3M
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内接円IC(mm)6.34
チップ ロジック4ターン CXMU-F3P
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内接円IC(mm)6.34
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-05
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から4日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
C PC多/チップ COAT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(5個)当日出荷から翌々日出荷左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。用途旋削/突切り・溝入れ加工
チップ PENTA
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlN+TiN)。強靭性の超微粒子超硬を母材、断続 中~低切削速度域。材質IC1008穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応