カテゴリ
- 切削工具(59)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(20)
- SMC(1,159)
- BIGM(丸山製作所)(1,114)
- MAZDA(マツダ)(848)
- 三菱ふそう(379)
- イトーキ(366)
- ノーブランド(354)
- MICROCHIP(239)
- Phenomenex(231)
- IKO(日本トムソン)(190)
- エスコ(180)
- Festo(173)
- YAMAHA(ヤマハ)(157)
- ホンダ(149)
- スバル(132)
- 三木プーリ(119)
- KEMET(105)
- イマオコーポレーション(103)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- ジーエルサイエンス(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「c-18」の検索結果
特価

ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
超硬ソリッドエンドミル EB-A4 エコシリーズ
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷エコシリーズタイプの4枚刃ボールエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ エキストラロング刃長タイプ EC-A4シリーズ
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1個13日以内出荷から33日以内出荷エクストラロング刃長タイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル ECCI-A-2
イスカル¥7,498税込¥8,2481本19日以内出荷コーナー面取りタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番523-4696材質超硬材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECI-E4-CF
イスカル¥9,298税込¥10,2281本19日以内出荷38°ねじれ角のチャターフリータイプです。用途フライス加工用。トラスコ品番523-4690刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット チップ PENTA 24N-C
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミルホルダ
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF
イスカル¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本ほか翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミル P290 ACK-C
イスカル¥179,800~税込¥197,780~1本4日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN
イスカル¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス 焼きばめ式ホルダー C-SRKIN-CX
イスカル¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応