カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(4)
- New-Era(ニューエラー)(1,493)
- Panasonic(パナソニック)(421)
- SMC(299)
- コガネイ(260)
- MAZDA(マツダ)(201)
- MURATA(村田製作所)(156)
- ニッサン(106)
- 長野計器(88)
- IKO(日本トムソン)(72)
- 旭精工(47)
- TDK(41)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- オンダ製作所(35)
- スバル(32)
- CKD(29)
- ホンダ(29)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- 日研工作所(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「c-201」の検索結果

超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥81,980~税込¥90,178~1本ほか当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4
イスカル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A2
イスカル¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷から29日以内出荷30°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10
イスカル¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-T-M
イスカル¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
イスカル¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10
イスカル¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から29日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-MJ
イスカル¥31,980税込¥35,1781本29日以内出荷小径のMJねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908刃数3材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥96,980税込¥106,6781本33日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。 被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。 ミリング加工における中粗加工用仕様●材質:IC608●原産国:イスラエル●コード番号:181-3103アズワン品番67-9169-23