カテゴリ
- 切削工具(244)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(22)
- SMC(7,503)
- New-Era(ニューエラー)(1,511)
- KITO(キトー)(1,040)
- BIGM(丸山製作所)(740)
- MAZDA(マツダ)(711)
- IKO(日本トムソン)(649)
- Panasonic(パナソニック)(544)
- コガネイ(501)
- RS PRO(478)
- ニッサン(280)
- YAMAHA(ヤマハ)(278)
- エスコ(268)
- マキシンコー(242)
- イマオコーポレーション(185)
- アカギ(179)
- CKD(177)
- カーメックス(154)
- アズワン(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(177)
「c-25」の検索結果

チップ GFN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷寸法W(mm)4.1勝手なし寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
エンドミル
イスカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。用途ボールプラスホルダー仕様イスカル X その他ミーリング/カッター
Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP
イスカル¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
イスカル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SOMT-HQ
イスカル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XPMT-HQ
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XOMT-HQ
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から32日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフィット シャンク SM-CH
イスカル¥239,800~税込¥263,780~1本4日以内出荷から29日以内出荷クーラント穴付き超硬シャンクです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応