カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- SMC(446)
- MAZDA(マツダ)(270)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(235)
- BIGM(丸山製作所)(185)
- IKO(日本トムソン)(159)
- イトーキ(124)
- ナブテスコサービス(97)
- スバル(84)
- 高島産業(54)
- トヨタ(40)
- KEMET(28)
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- FYH(日本ピローブロック)(23)
- コノエ(22)
- ジーエルサイエンス(22)
- タンガロイ(19)
- ホンダ(19)
- CKD(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「c-320」の検索結果

ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AS
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 粗・仕上げ加工対応ヘッド
イスカル¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。仕様先端交換式エンドミルトラスコ品番240-8338材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF EWX
イスカル¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D
イスカル¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷から29日以内出荷中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08
イスカル¥61,980税込¥68,1781本9日以内出荷から29日以内出荷チップ縦置き構造のため、ホルダ芯厚が大きく、ホルダ剛性が向上しています。最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNM-08
イスカル¥159,800税込¥175,7801本29日以内出荷両面4コーナー使い、縦置きチップ用ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C
イスカル¥159,800税込¥175,7801個ほか4日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応