カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 日研工作所(44)
- TDK(29)
- CKD(17)
- BIG DAISHOWA(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- ユキワ精工(9)
- マンヨーツール(9)
- JTC(8)
- 旭精工(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 七星科学研究所(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- イシハシ精工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「c-321」の検索結果

X ミーリングカッター
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷粗加工用カッター。ヘリカルカッタートラスコ品番162-9794刃数15枚全長(mm)130シャンク径(Φmm)32適合チップSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN刃列3RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15
イスカル¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10
イスカル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング エンドミル T890HT ELN-13
イスカル¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷から9日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-10
イスカル¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10
イスカル¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から29日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル アルミ加工用エンドミル HSM90S EAL-14
イスカル¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷高速アルミ加工用エンドミルです。用途アルミ加工用。トラスコ品番112-1895RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 エンドミルホルダ
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本9日以内出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
ヘリタング エンドミル T490 ELN-11
イスカル¥55,980~税込¥61,578~1本29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応エンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNK
イスカル¥169,800~税込¥186,780~1本29日以内出荷両面4コーナー使い、縦置きチップ用のヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-12
イスカル¥43,980税込¥48,3781本29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応