カテゴリ
- 切削工具(71)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(4)
- SMC(421)
- MAZDA(マツダ)(412)
- BIGM(丸山製作所)(374)
- IKO(日本トムソン)(164)
- 三菱ふそう(121)
- エスコ(105)
- ホンダ(103)
- 三菱電機(88)
- トヨタ(83)
- ニッサン(77)
- スバル(69)
- 日研工作所(56)
- JTC(56)
- ダイヤトレンド(53)
- 東海キャスター(48)
- 三桂製作所(39)
- AFAM(アファム)(38)
- NAKANO(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「c-42」の検索結果

ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TGMF
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷寸法L(mm)13.50(±0.1)寸法W(mm)3.00(±0.05)寸法R(mm)0.2(±0.05)
A TG多/チップ
イスカル¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。材質超硬
A HF端溝/チップ COAT
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工
チップ TPUN
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNMA
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-SM
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-HT
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-