カテゴリ
- 農業機械(216)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- メカニカル部品(92)
- 制御機器(65)
- 切削工具(58)
- 自動車純正部品(37)
- トラック純正部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 物流用品(15)
- 電気材料(15)
- 機構部品(15)
- バイク部品(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 介護用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- オフィス家具(8)
- 測定用品(8)
- 整備工具・収納(7)
- カー用品(6)
- 作業工具(6)
- 梱包用品(5)
- 建築金物(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- 防災用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(209)
- SMC(88)
- IKO(日本トムソン)(62)
- MAZDA(マツダ)(27)
- 三菱電機(21)
- 富士電線工業(13)
- 日野自動車(12)
- 日研工作所(11)
- CGC(千代田)(11)
- KITO(キトー)(10)
- 日進医療器(車イス)(10)
- 三菱ふそう(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- BIG DAISHOWA(8)
- ケナメタル(7)
- 椿本チエイン(7)
- JTC(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- ブランドをもっと見る
「c-42-2」の検索結果

小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から76日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
ストレートコレット
BIG DAISHOWA¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から5日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50Uチャック内径(Φmm)42
ストレートコレットC
BIG DAISHOWA¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷小径のストレートシャンクの刃具を把握する時のスリーブです。L210適合コレットストッパ:AC32CS
ユニバーサルインジェクターリムーバー
JTC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
コンディションセンサー TC422
タニタ¥3,988税込¥4,3871台当日出荷熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。 暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。 光と顔イラストでわかりやすい表示。 大きな表示で見やすい。 暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本材質ABS、PMMA色アイボリー最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位本体質量(g)約 218(電池含む)精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)表示時計:12時間測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)保証期間1年電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,898税込¥10,8881袋(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷穴径(Φmm)25.4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)150研削材A/WA
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ10
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質超硬合金軸径(Φmm)6刃径(Φmm)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
エルダクト コネクター
マサル工業¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め
セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
セットカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
角2封筒 カラークラフト スカイ 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥7,298税込¥8,0281箱(500枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ角形2号品番カラークラフト スカイ 角2本体寸法(mm)240×332坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
EVA防寒長靴 Explorer
Camminare(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981足当日出荷高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
...