カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- シュナイダーエレクトリック(81)
- MAZDA(マツダ)(72)
- SMC(68)
- omron(オムロン)(67)
- IDEC(和泉電気)(48)
- パトライト(PATLITE)(19)
- エスコ(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
- TELEMECANIQUE SENSORS(11)
- コーセル(9)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- NOK(9)
- 新ダイワ(8)
- azbil(旧:山武)(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- Lovato(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- オムロンヘルスケア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「c-508」の検索結果

内径加工用ブレード
イスカル¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手勝手なしクランプシステムダブルクランプ
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-4885コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
チップ AOMT-45DT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番620-4937材質IC508形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ショート刃長タイプ
イスカル¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷から29日以内出荷ショート刃長タイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応