カテゴリ
- 切削工具(507)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(1,550)
- CKD(392)
- MAZDA(マツダ)(2,399)
- MICROCHIP(387)
- Panasonic(パナソニック)(1,329)
- SMC(14,356)
- YAMAHA(ヤマハ)(957)
- イトーキ(298)
- エスコ(533)
- オカムラ(岡村製作所)(1,207)
- トヨタ(676)
- ニッサン(1,109)
- ノーブランド(330)
- ホンダ(3,927)
- メディアカバーマーケット(305)
- 三菱ふそう(10,763)
- 住友電工ハードメタル(432)
- 新日軽(LIXIL)(278)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(392)

ヘリタング カムフィックス一体型フェースミル T490 FLN-C-08
イスカル¥85,980税込¥94,5781本29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応フェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-1971RoHS指令(10物質対応)対応
C ペンタカットチップ IC808G COAT
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1セット(4個)ほか当日出荷仕様ペンタカットチップ材質超硬形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミンカット ホルダー MIFHR
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から6日以内出荷端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用ホルダです。用途端面溝・内径溝入れ・ぬすみ・ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。
チップ GDMY
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷溝入れ、多機能加工に最適です。用途溝入れ加工材質IC808厚さ(mm)8穴の形状-チップブレーカ両面
カットグリップ チップ GIPI
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
端面溝用チップ COAT
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷端面溝入れ加工用チップ。最新スモウテックコーティング用途溝入れ加工材質最新スモウテックコーティング
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷軟金属加工対応の縦置きチップです。用途突っ切り加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGN
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GDMW
イスカル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)当日出荷溝入れ、多機能加工に最適です。用途溝入れ加工仕様突切用チップCOATトラスコ品番620-8002材質IC808厚さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.18穴の形状-チップブレーカ両面
スモウグリップ重切削加工用ホルダー TGBH R/L
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から29日以内出荷重切削加工用です。用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら