カテゴリ

  • 切削工具(95)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • BIGM(丸山製作所)(434)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(173)
  • 住友電工ハードメタル(146)
  • 三菱ふそう(70)
  • ホンダ(58)
  • SMC(57)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • コノエ(24)
  • トヨタ(23)
  • スバル(21)
  • マキタ(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • TRUSCO(5)
  • RICOH(リコー)(5)
  • イトーキ(5)
  • ニッサン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-830」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C シュレッドミルチップ IC830 COAT イスカルC シュレッドミルチップ IC830 COATイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬仕様P290カッター
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
A ドゥーグリップチップ IC830 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC830 COATイスカル
31,980税込35,178
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JTイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TAG イスカルチップ TAGイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.02厚さ(mm)2.4チップブレーカ片面穴の形状-
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-Cイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TGMF イスカルチップ TGMFイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
材質IC830コーナーR(mm)0.4チップブレーカ両面穴の形状-
チップ GIMF イスカルチップ GIMFイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI イスカルカットグリップ チップ GIPIイスカル
30,980税込34,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
突切用チップ COAT イスカル突切用チップ COATイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
チップ GDMW イスカルチップ GDMWイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.18厚さ(mm)2.4チップブレーカ両面穴の形状-
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIP イスカルチップ GIPイスカル
35,980税込39,578
1箱(10個)
翌々日出荷
チップブレーカ片面穴の形状-
カットグリップ チップ GIPI-E イスカルカットグリップ チップ GIPI-Eイスカル
30,980税込34,078
1箱(10個)
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す穴の形状-チップブレーカ片面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIPI イスカルチップ GIPIイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-
チップ GIFI イスカルチップ GIFIイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-F3Mイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Mイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Pイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
チップ HTP イスカルチップ HTPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ イスカルヘリクアッド チップ SPMT-HQイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)チップレパートリー切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU-TN-MM イスカルチップ ONMU-TN-MMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ RCMT-FW イスカルチップ RCMT-FWイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMR イスカルチップ TPMRイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ヘリIQミル チップ HM390 TDKT イスカルヘリIQミル チップ HM390 TDKTイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷
形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
21,980税込24,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COAT イスカルC ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COATイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷
材質超硬仕様H690チップ
関連キーワード
830zz特集