カテゴリ
- 切削工具(34)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- SMC(2,516)
- Panasonic(パナソニック)(466)
- MAZDA(マツダ)(219)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- 三木プーリ(98)
- エスコ(83)
- CKD(60)
- アズワン(50)
- YAMAHA(ヤマハ)(34)
- MICROCHIP(32)
- Festo(32)
- ホンダ(30)
- コガネイ(29)
- ニッサン(26)
- フジキン(25)
- 大阪魂(23)
- サンドビック(19)
- ジーエルサイエンス(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「c-8b」の検索結果

超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ソリッドエンドミルECH-B-6
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本ほか3日以内出荷から30日以内出荷マイクロクラック、欠けが少ない強靱性超微粒子超硬とPVDコーティングの組み合わせで長い工具寿命と高い加工能率を得る事が出来ます。 多刃設計と独自のPVDコーティングを採用。用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ラフィングエンドミルECR-B-X
イスカル¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C
イスカル¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECH-B-6
イスカル¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-B-3-R
イスカル¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ
イスカル¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷ねじれ角45°、中心刃付です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-B
イスカル¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08
イスカル¥61,980税込¥68,1781本9日以内出荷から29日以内出荷チップ縦置き構造のため、ホルダ芯厚が大きく、ホルダ剛性が向上しています。最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A
イスカル¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷アルミ加工用超硬エンドミルです。用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92