カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(25)
- エスコ(300)
- SMC(130)
- StarTech.com(120)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
- TRUSCO(112)
- エレコム(110)
- KOA(109)
- omron(オムロン)(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(83)
- サンワサプライ(80)
- オーム電機(74)
- TAKIGEN(タキゲン)(54)
- 未来工業(43)
- ケルヒャー(42)
- Dell Technologies(42)
- CKD(41)
- サンワダイレクト(40)
- カクダイ(36)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「c04」の検索結果
特価

ペンタカット チップ PENTA 24N-C
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1個翌日出荷から翌々日出荷片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
マルチマスターヘッドMMEC E
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から30日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
エンドミル
イスカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ホルダ
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
エンドミル
イスカル¥64,980税込¥71,4781本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー MM TS-A
イスカル¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。