カテゴリ
- 切削工具(31)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(800)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- IKO(日本トムソン)(52)
- MAD MAX(マッドマックス)(58)
- MAZDA(マツダ)(709)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- RS PRO(75)
- SMC(1,175)
- TRUSCO(63)
- イトーキ(343)
- イマオコーポレーション(128)
- エスコ(163)
- スバル(115)
- ナベヤ(45)
- ホンダ(395)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
- 三菱ふそう(47)
- 大阪魂(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「c19」の検索結果
特価
関連キーワード

エンドミル
イスカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から9日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-W
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から6日以内出荷内外径BSP/BSFねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-UN
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本4日以内出荷から6日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECZ-ISO
イスカル¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷から29日以内出荷切刃クーラント穴付きです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECB-ISO
イスカル¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から6日以内出荷先端クーラント穴付きです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 溝加工対応ヘッド MM TS-C
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)4日以内出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途溝加工用。材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 円筒シャンク SDSA-SP
イスカル¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tフェース ホルダー SD FM-SA-SP
イスカル¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷から29日以内出荷Tフェイスヘッド対応ホルダーです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ
イスカル¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷ねじれ角45°、中心刃付です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら