カテゴリ
- 切削工具(205)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(16)
- SMC(7,430)
- ホンダ(1,504)
- RS PRO(935)
- ニッサン(752)
- MAZDA(マツダ)(577)
- トヨタ(513)
- BIGM(丸山製作所)(457)
- マキシンコー(273)
- コガネイ(246)
- CKD(196)
- エスコ(184)
- マキテック(165)
- スバル(143)
- 日研工作所(126)
- IKO(日本トムソン)(125)
- サンドビック(121)
- 三菱ふそう(119)
- 新ダイワ(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(160)
「c40」の検索結果

内径加工用ブレード
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から9日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手勝手なしクランプシステムダブルクランプ
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ ONMU-TN-MM
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-GN
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RFMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 APKT
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ OEMT-AER-76
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XOMT-HQ
イスカル¥8,498税込¥9,3481箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
シェルミルホルダー HSK A-SEMC
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型シェルミルホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XPMT-HQ
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T490LNMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷から30日以内出荷先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。用途フライス加工
チップ WNMG-NR
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
C ヘリオクト/チップ COAT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)翌々日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
チップ QOMT-TN-HQ
イスカル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正方形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HM90 ADKT-PDR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ S845 SNMU
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応