カテゴリ
- 切削工具(103)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(18)
- SMC(1,509)
- ホンダ(819)
- MAZDA(マツダ)(706)
- トヨタ(651)
- ニッサン(614)
- BIGM(丸山製作所)(486)
- Panasonic(パナソニック)(448)
- RS PRO(322)
- マキシンコー(281)
- VISHAY(224)
- StarTech.com(178)
- 三菱ふそう(173)
- エスコ(149)
- IKO(日本トムソン)(140)
- エレコム(138)
- TRUSCO(127)
- TRACO POWER(127)
- 新ダイワ(123)
- スバル(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
「c60」の検索結果
特価

ロジック4ターン CXMU-F3M
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌日出荷両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。内接円IC(mm)6.34
旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。用途内外径、旋削加工用。
旋削用チップ クイックターン Q3-MCMT-R3M-SL
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。切刃長さ(mm)L:36.6コーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M内接円IC(mm)16
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF ECシリーズ
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷から33日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF EC-H4Sシリーズ
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷から33日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。フライス加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1個ほか翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコジェット PICJ R/LT20-C
イスカル¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミルECH-B-6
イスカル¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から30日以内出荷マイクロクラック、欠けが少ない強靱性超微粒子超硬とPVDコーティングの組み合わせで長い工具寿命と高い加工能率を得る事が出来ます。 多刃設計と独自のPVDコーティングを採用。用途ミリング加工における中~仕上げ加工