カテゴリ
- 切削工具(44)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(5)
- SMC(1,106)
- MAZDA(マツダ)(662)
- RS PRO(274)
- 三菱ふそう(156)
- ホンダ(130)
- ニッサン(112)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- IKO(日本トムソン)(105)
- トヨタ(71)
- メディアカバーマーケット(64)
- ハンマーキャスター(61)
- エスコ(56)
- 神東塗料(43)
- サンドビック(41)
- JAPANNEXT(40)
- スバル(39)
- エレコム(37)
- 日研工作所(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「c65」の検索結果
特価

セルフグリップチップ GFF-N
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-RS/LS
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様Aチップトラスコ品番201-6817材質IC656RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IC20N
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様カットグリップトラスコ品番198-8260RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECM-UN
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷独自の刃列設計で倒れを抑制します。能率と加工品位を高次元で両立します。用途UNねじ加工用。内径加工用。表面処理TiAlN
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1個ほか4日以内出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EBA-B2
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷アルミ加工対応の2枚刃ボールエンドミルです。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050
イスカル¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から29日以内出荷高硬度材(HRc65まで)対応可能です。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/LHD 050-N
イスカル¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷高硬度材(HRc65まで)対応可能です。用途内径旋削、面取り加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-R
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材質IC702材種IC702
超硬ソリッドエンドミル EC-A2
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から29日以内出荷30°ねじれ角、ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-H-CF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-A2-M ショートネックタイプ
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷ショートネックタイプの2枚刃ボールエンドミルです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。トラスコ品番340-0259刃数2枚材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-M
イスカル¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF
イスカル¥74,980~税込¥82,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷HRc65までの被削材に対応可能です。用途粗加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ソリッドエンドミル EC-A2-H
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷から29日以内出荷リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター カムフィックス一体型ホルダー MM S-A-C
イスカル¥56,980~税込¥62,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C-EM-E
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型のドリルホルダーです。用途ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C-EM
イスカル¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型ウェルドンシャンク用サイドクランプホルダーです。用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応