カテゴリ

  • 切削工具(167)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(1,124)
  • 住友電工ハードメタル(148)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • YAMAHA(ヤマハ)(126)
  • SMC(123)
  • ホンダ(71)
  • トヨタ(50)
  • CKD(45)
  • スズキ(40)
  • サンドビック(37)
  • 日研工作所(36)
  • ニッサン(36)
  • スバル(33)
  • エスコ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • タンガロイ(28)
  • ミツビシ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c83」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
A ドゥーグリップチップ IC830 COAT イスカルA ドゥーグリップチップ IC830 COATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
材質超硬仕様突っ切りチップチップブレーカ両面
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JTイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS UNCイスカル
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HE
チップ HFPL イスカルチップ HFPLイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-Cイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TGMF イスカルチップ TGMFイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
材質IC830コーナーR(mm)0.4チップブレーカ両面穴の形状-
チップ TAG イスカルチップ TAGイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.02厚さ(mm)2.4チップブレーカ片面穴の形状-
チップ GIMF イスカルチップ GIMFイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
カットグリップ チップ GIP-E イスカルカットグリップ チップ GIP-Eイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI イスカルカットグリップ チップ GIPIイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
突切用チップ COAT イスカル突切用チップ COATイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
チップ GDMW イスカルチップ GDMWイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.18厚さ(mm)2.4チップブレーカ両面穴の形状-
カットグリップ チップ GIF-E イスカルカットグリップ チップ GIF-Eイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIP イスカルチップ GIPイスカル
35,980税込39,578
1箱(10個)
翌々日出荷
チップブレーカ片面穴の形状-
カットグリップ チップ GIPI-E イスカルカットグリップ チップ GIPI-Eイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIF イスカルチップ GIFイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-TF イスカルチップ CNMG-TFイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIPI イスカルチップ GIPIイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ片面穴の形状-
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GIFI イスカルチップ GIFIイスカル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状-
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
チップ DNMG-NF イスカルチップ DNMG-NFイスカル
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカルISO旋削チップ CNMG/CNGG-TFイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3P イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Pイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
チップ HTP イスカルチップ HTPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG-GN イスカルチップ CNMG-GNイスカル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
チップ WNMG-TF イスカルチップ WNMG-TFイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ ネオターン XNMG-F3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-F3Mイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。
チップ DCMT-SM イスカルチップ DCMT-SMイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-NF イスカルチップ VNMG-NFイスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ ネオターン XNMG-M3M イスカル旋削用チップ ネオターン XNMG-M3Mイスカル
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷
コーナ角70°、近接性と剛性のバランスに優れた旋削工具です。
用途内外径、旋削加工用。