カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 京セラ(15)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ワルター(2)
  • サンドビック(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmw09t304」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2 イスカルISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2イスカル
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMW-M2 イスカルチップ CCMW-M2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ CCシリーズ イスカルISO旋削 チップ CCシリーズイスカル
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
旋削加工用。