カテゴリ
- 切削工具(48)
- 旋盤用チップひし形(15)
絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(6)
- 0.8(10)
- 1.2(8)
- 1.6(3)
- 2.4(1)
材質
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(10)
- サーメット(7)
- 超硬合金(4)
形状

ひし形(13)
厚さ(mm)
- 3.18(1)
- 4.76(12)
- 6.35(5)
- 9.52(1)
切刃長さ(mm)
- 9.52(1)
- 9.7(1)
- 12.9(11)
- 15.9(3)
- 19.3(5)
- 25.79(1)
逃げ角(度)
- 0(13)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(13)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(13)
円筒穴
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(76)
- 住友電工ハードメタル(105)
- タンガロイ(134)
- 京セラ(119)
- サンドビック(16)
- セコ・ツールズ・ジャパン(48)
- ワルター(22)
- ケナメタル(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- SANDVIK(15)
- テグテックジャパン(11)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
「cnmg」の検索結果
特価

チップ CNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-NR
イスカル¥8,098~税込¥8,908~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GN
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷旋削チップ 汎用加工チップブレーカー用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
チップ CNMG-NF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-PP
イスカル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-WG
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG
イスカル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG
イスカル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-MR
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、軟削材の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NRW
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-MR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から18日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SF
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-WF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷低送り、低切り込み加工対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-4853材質IC520N使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷高送り、仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)9日以内出荷重切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷低送り、低切り込み加工対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-1220材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76