カテゴリ

  • 切削工具(48)
    • 旋盤用チップひし形(15)
絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(6)
  • 0.8(10)
  • 1.2(8)
  • 1.6(3)
  • 2.4(1)
材質
  • CVDコーティング(11)
  • PVDコーティング(10)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(4)
形状
形状
ひし形(13)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.76(12)
  • 6.35(5)
  • 9.52(1)
切刃長さ(mm)
  • 9.52(1)
  • 9.7(1)
  • 12.9(11)
  • 15.9(3)
  • 19.3(5)
  • 25.79(1)
逃げ角(度)
  • 0(13)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(13)
円筒穴
ブランド
  • イスカル
  • 三菱マテリアル(76)
  • 住友電工ハードメタル(104)
  • タンガロイ(58)
  • 京セラ(117)
  • サンドビック(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(48)
  • ケナメタル(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • ワルター(18)
  • SANDVIK(15)
  • テグテックジャパン(11)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-GN イスカル

    チップ CNMG-GN

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
    用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
  • チップ CNMG-NF イスカル

    チップ CNMG-NF

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-WG イスカル

    チップ CNMG-WG

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG イスカル

    チップ CNMG

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削チップ CNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-GN

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG イスカル

    チップ CNMG

    イスカル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-F3M イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-F3M

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-M3M

    イスカル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG イスカル

    チップ CNMG

    イスカル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    旋削加工用チップです。
    用途旋削加工用。
  • ISO旋削 チップ CNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NF

    イスカル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-M3P イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-M3P

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    鋼の中切削加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-MR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-MR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、軟削材の粗加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-GN

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    汎用加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-F3P イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-F3P

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    両面使いです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-NRW イスカル

    チップ CNMG-NRW

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-MR イスカル

    チップ CNMG-MR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷から18日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削 CNMG イスカル

    ISO旋削 CNMG

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-SF イスカル

    チップ CNMG-SF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-WF イスカル

    チップ CNMG-WF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-F3S イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-F3S

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    中切削、ダクタイル加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    重切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-R3M イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-R3M

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NR

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    重切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル

    ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り、低切り込み加工対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番108-4853材質IC520N使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW イスカル

    ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高送り、仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    中切削、ダクタイル加工用です。
    用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル

    ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    低送り、低切り込み加工対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    重切削用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル

    ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り、低切り込み加工対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    中切削、ダクタイル加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-1220材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
  • B 旋削/チップ COAT イスカル

    B 旋削/チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ターニング CVD イスカル

    ターニング CVD

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ISO旋削 イスカル

    ISO旋削

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質サーメット材種IC300TRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cnmg432特集