カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(81)
  • ダイヤトレンド(33)
  • ノーブランド(16)
  • イトーキ(13)
  • ホンダ(9)
  • タンガロイ(8)
  • BROADCOM(8)
  • 日動工業(7)
  • TRUSCO(6)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • ELPA(4)
  • CKD(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • grunge(グランジ)(3)
  • HEADS(ヘッズ)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnr」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌々日出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカルISO旋削 チップ CNMG-NRイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
重切削用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMM-NR イスカルチップ CNMM-NRイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)19.3逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-NRW イスカルチップ CNMG-NRWイスカル
8,498税込9,348
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.6チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-WG/NRW イスカルISO旋削チップ CNMG-WG/NRWイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.50トラスコ品番422-7012材質IC428厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSKA63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、DCLNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状80°菱形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
cn釘特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cn釘
  • znr