カテゴリ
- 切削工具(55)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- YAMAHA(ヤマハ)(796)
- ホンダ(425)
- ニッサン(201)
- ROHM(64)
- SMC(62)
- BOURNS(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
- KEIHIN(38)
- 京セラ(35)
- 三菱マテリアル(33)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
- タンガロイ(30)
- 住友電工ハードメタル(23)
- プロテック(22)
- 河淳(21)
- サンワダイレクト(19)
- Namekawa(滑川軽銅)(17)
- ワルター(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「cr-0」の検索結果

ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1本翌日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/L
イスカル¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SCLCR/L
イスカル¥20,980~税込¥23,078~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFCR
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFCR-AEN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥8,598税込¥9,4581箱(2個)当日出荷から3日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷超ハイポジ切れ刃です。用途被削材:アルミ、チタン、マグネシウム。トラスコ品番183-2325材質IC928材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 内径加工用ボーリングバー A/E/S-SDUCR/L
イスカル¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷スクリュークランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OECR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷材質IC908形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.5穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドボーリングバー ピコインデックス PICIN-SCLCR/L
イスカル¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷インサートタイプ、抜群の切屑処理性能を発揮します。用途小径加工用。勝手右すくい角(°)GAMF:-15