カテゴリ
- 切削工具(41)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(4)
- SMC(246)
- イチグチ(33)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- KOA(16)
- 三洋工具(14)
- omron(オムロン)(11)
- TRUSCO(10)
- テグテックジャパン(10)
- SAMTEC(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- VISHAY(9)
- AirTAC(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- HAKKO(白光)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- PISCO(ピスコ)(7)
- Aratas(旧:omron)(7)
- NORCOMP(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「d-1001」の検索結果

ヘリスロット ヘリカル切れ刃スロッター FDN-XN13
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷から29日以内出荷フランジタイプのヘリカル切れ刃スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTP-10
イスカル¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド
イスカル¥9,598税込¥10,5581箱(2個)当日出荷から翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08
イスカル¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷両面8コーナー使いのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13
イスカル¥139,800税込¥153,7801本翌日出荷から29日以内出荷8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07
イスカル¥97,980税込¥107,7781本4日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ 多用途フェースミル S890 FSN-13
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷四角形、八角形チップ用多用途フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フェースミル H690 FWN-07
イスカル¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷から29日以内出荷H690 WNMU 0705...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリスロット スロッター SDN-XN13
イスカル¥119,800税込¥131,7801本29日以内出荷ディスクタイプのヘリカル切刃スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Xクアッド シェルミル SDK-10-C/HP
イスカル¥769,800税込¥846,7801本29日以内出荷SDHW/T 100408~チップ用シェルミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング フェースミル T490 FLN-11
イスカル¥129,800税込¥142,7801本29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アルタング フェースミル F90LN-FR CA11
イスカル¥239,800税込¥263,7801本29日以内出荷90°リードの調整式フェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGR/L-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ DGN-J
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)翌日出荷軟鋼・中空材の加工や小径・薄肉部品加工に対応可能です。用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ BGM R/L-J
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷幅狭突っ切り・溝入れ加工用です。用途突っ切り・溝入れ加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップCOAT
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGR
イスカル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面