カテゴリ
- 切削工具(52)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(492)
- オカムラ(岡村製作所)(207)
- CKD(110)
- omron(オムロン)(93)
- ダイヤトレンド(78)
- A&D(エー・アンド・デイ)(72)
- ユニ・チャーム(52)
- 日本ヒルズ(42)
- キョーリン(35)
- NACHI(不二越)(34)
- Panaracer(パナレーサー)(34)
- NEC(30)
- Aratas(旧:omron)(22)
- Nestle(ネスレ)(21)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
- マースジャパンリミテッド(18)
- IDEC(和泉電気)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「d-2c」の検索結果

エンドミル
イスカル¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ミルスレッド チップ MT LNH-ISO
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷内径ねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETC-07
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から29日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌日出荷穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2
超硬ソリッドエンドミル ECA-H3-CF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング エンドミル T490 ELN-13
イスカル¥43,980税込¥48,3781本翌々日出荷から29日以内出荷4コーナー使いヘリカル切れ刃縦置きチップ対応エンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から6日以内出荷両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D
イスカル¥37,980~税込¥41,778~1箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
ヘリ2000 エンドミル HM90 E90A
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から6日以内出荷HM90 AP..1003..チップ対応です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10
イスカル¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN
イスカル¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷から6日以内出荷プランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から6日以内出荷6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ690 リードエンドミル H690 E90AX-10
イスカル¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から29日以内出荷H690 TNKX 1005...チップ用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNH-ACME
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)4日以内出荷アクメねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷内外径NPTFねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応