カテゴリ

  • 切削工具(346)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,669)
  • 大阪魂(3,197)
  • KANA(片山チエン)(951)
  • BIGM(丸山製作所)(665)
  • TRUSCO(498)
  • エスコ(445)
  • CKD(390)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(334)
  • omron(オムロン)(279)
  • 水本機械製作所(279)
  • 黒田精工(240)
  • PISCO(ピスコ)(176)
  • ダイヤトレンド(175)
  • Puig (プーチ)(166)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(155)
  • ホンダ(142)
  • コミネ(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(277)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-4」の検索結果

関連キーワード
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GT イスカルチップ GTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHP イスカルタンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-XL-JHPイスカル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応、タンググリップチップ用エクストラロングタイプアダプタです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
ヘリタング イスカルヘリタングイスカル
299,800税込329,780
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-C/W-06イスカル
32,980税込36,278
1個
当日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
エンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06 イスカルエンドミルカッター ミル4フィード FFQ4 D-M-06イスカル
35,980税込39,578
1個
当日出荷
片面4コーナー仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。切込み角度(°)12最大切込みap(mm)0.7
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
突切加工用チップ TAG イスカル突切加工用チップ TAGイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
部品 イスカル部品イスカル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
有効径(Φmm)100
カッタ イスカルカッタイスカル
38,980税込42,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
ドロップミル ボールエンドミル BLP イスカルドロップミル ボールエンドミル BLPイスカル
65,980税込72,578
1本
当日出荷から29日以内出荷
弓型チップ用ボールエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BLR イスカルドロップミルチップ BLRイスカル
51,980税込57,178
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いの弓型チップです。
用途ボールノーズカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカルTスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SPイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
交換式ミーリングヘッドです。
用途フライス加工用。材種IC908
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HMイスカル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
勝手勝手なし
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカルシュレッドミルP290 シェルミルホルダイスカル
78,980税込86,878
1本
翌日出荷から30日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能材質スチール仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー適合チップP290ACKT/ACCT1806…
カッター HM390-ETD イスカルカッター HM390-ETDイスカル
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ GIPA イスカルチップ GIPAイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-Dイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-4809勝手切削幅(mm)6.35コーティングTiCN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.35
ネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08 イスカルネオドゥ フェースミル S890 FSZ-R08イスカル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのフェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG R/L-C イスカルタンググリップ チップ TAG R/L-Cイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
バー材、高硬度材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MF イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MFイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
溝入れ工具 ブレード
用途高強度・断続加工用
ドリル イスカルドリルイスカル
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)32.0シャンク径(Φmm)32
カッター SOF45 イスカルカッター SOF45イスカル
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チップ 超硬 イスカルチップ 超硬イスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
A DG突/チップCOAT イスカルA DG突/チップCOATイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
チップ DGR イスカルチップ DGRイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ GFR イスカルチップ GFRイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
ネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08 イスカルネオドゥ エンドミル S890 ESZ-R08イスカル
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両面8コーナー使いのエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル イスカルドリルイスカル
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)44.0シャンク径(Φmm)40
ドリル イスカルドリルイスカル
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
刃先径(Φmm)26.0シャンク径(Φmm)32
カッター HM390-FTD イスカルカッター HM390-FTDイスカル
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
58,980税込64,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
縦置き4コーナー使いチップ使用でコスト削減。 切削抵抗を軽減させ、優れた仕上げ面を可能とすると同時に、ビビリを抑制し、長い工具寿命を実現。 縦置きチップのため高い剛性と安定性を生み出します。
用途T溝加工仕様イスカルXその他ミーリング/カッター材質IC910、IC928
ドゥーグリップ用チップCOA イスカルドゥーグリップ用チップCOAイスカル
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り材質SUS系対応コーティングチップ
A SG突/チップ超硬 イスカルA SG突/チップ超硬イスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
rd-43n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rd-43n