カテゴリ

  • 切削工具(376)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(64)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,823)
  • SMC(6,737)
  • MAZDA(マツダ)(4,473)
  • 大阪魂(3,270)
  • ニッサン(2,237)
  • イトーキ(2,236)
  • ホンダ(2,132)
  • KANA(片山チエン)(961)
  • エスコ(942)
  • IKO(日本トムソン)(889)
  • トヨタ(777)
  • 理研計器(713)
  • BIGM(丸山製作所)(674)
  • Panasonic(パナソニック)(655)
  • TRUSCO(603)
  • ERECTA(エレクター)(467)
  • YAMAHA(ヤマハ)(464)
  • CKD(446)
  • 水本機械製作所(404)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(277)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4」の検索結果

関連キーワード
377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突切加工用ブレード イスカル突切加工用ブレードイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュラーグリップ用ブレード ブレード交換で多様性が向上
用途溝入れ、突っ切り勝手勝手なし
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途ブレード交換式・突切り溝入れブレード勝手勝手なし
突切、溝入加工用アダプター イスカル突切、溝入加工用アダプターイスカル
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ISOターン 防振機構付きホルダー AV-D イスカルISOターン 防振機構付きホルダー AV-Dイスカル
159,800税込175,780
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式旋削加工ヘッド用防振機構付きホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BLR イスカルドロップミルチップ BLRイスカル
56,980税込62,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いの弓型チップです。
用途ボールノーズカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BCR イスカルドロップミルチップ BCRイスカル
45,980税込50,578
1箱(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
2コーナー使いのボールノーズチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-M イスカルドロップミル フレックスフィットタイプヘッド BLP-Mイスカル
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ボールノーズエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ DGTLシリーズ イスカルホルダ DGTLシリーズイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手左勝手
ホルダ DGTRシリーズ イスカルホルダ DGTRシリーズイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り勝手右勝手
ミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09 FFQ4 Dシリーズ イスカルミル4フィード フレックスフィットタイプヘッド FFQ4 D-M-09 FFQ4 Dシリーズイスカル
44,980税込49,478
1本
8日以内出荷から33日以内出荷
高送り加工用フレックスフィットタイプヘッドです。フライス加工用。
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
溝入れ工具
用途旋削用、溝入れ工具
ドゥーグリップ イスカルドゥーグリップイスカル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
溝入れ工具の形状をしていますが、独自のWプリズムクランプと金型技術の進歩によりチップの前面及び側面が切れ刃となるブレーカーを設定できるため、溝入れ加工を始めとして、切削横引き加工、倣い加工、突っ切り加工が1本の工具で連続して行えます。
用途多機能加工アダプター式交換ホルダー
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
用途端面溝加工
ドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/L イスカルドゥーカット 溝入れ、突っ切り加工用ホルダー DCTR/Lイスカル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ドゥーカットチップ用溝入れ、突っ切り加工用ホルダーです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。 画像はイメージです。
用途交換式アダプター
ヘリミル イスカルヘリミルイスカル
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
21,980税込24,178
1個
当日出荷から45日以内出荷
カッタ イスカルカッタイスカル
57,980税込63,778
1個
翌日出荷から9日以内出荷
Tスロッター 2コーナー強すくいチップ使用で良好な切れ味、切削油穴・エアブロー穴付きのため良好な切り屑排出が可能。
用途T溝加工
ミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12 イスカルミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12イスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高送り加工用フェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 トルクスブレード イスカル部品 トルクスブレードイスカル
999税込1,099
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ドロップミル ボールエンドミル BLP イスカルドロップミル ボールエンドミル BLPイスカル
65,980税込72,578
1本
当日出荷から29日以内出荷
弓型チップ用ボールエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ DGT イスカルホルダ DGTイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
ISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/L イスカルISOターン 内径加工用ヘッド AVC-SDUCR/Lイスカル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L イスカルISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/Lイスカル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から9日以内出荷
交換式内径加工用ヘッドです。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 チップスクリュー イスカル部品 チップスクリューイスカル
999税込1,099
1個
4日以内出荷
トラスコ品番111-6149RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス 防振ホルダー C-AV-JHP イスカルカムフィックス 防振ホルダー C-AV-JHPイスカル
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
カムフィックス防振ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SL イスカルドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/L-B-D-JHP-SLイスカル
28,980税込31,878
1本
当日出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ BCR イスカルチップ BCRイスカル
75,980税込83,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
穴の形状-チップブレーカQTタイプ
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-JHP イスカルタンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-JHPイスカル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
高圧クーラント対応、タンググリップチップ用アダプタです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/L イスカルフラッシュターン 交換式ボーリングヘッド AVC-D-SIR/Lイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
ねじ切りチップ用交換式ボーリングヘッドです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
ロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/L イスカルロジック4ターン 交換式内径加工用ヘッド AVC-PCLXR/Lイスカル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
CXMGチップ用交換式内径加工用ヘッドです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 AVCD イスカルISO旋削 AVCDイスカル
34,980税込38,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル ボールエンドミル BCM イスカルドロップミル ボールエンドミル BCMイスカル
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ DGTR/L-B-D イスカルドゥーグリップ DGTR/L-B-Dイスカル
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応