カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 京セラ(32)
  • タンガロイ(21)
  • 三菱マテリアル(21)
  • ワルター(12)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • サンドビック(4)
  • ケナメタル(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • 三菱(2)
  • マパール(1)
  • SANDVIK(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcgt11t304」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PFイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット イスカルISO旋削 チップ DCGT-サーメットイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
中~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCGT-AS イスカルISOターン チップ DCGT-ASイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
4日以内出荷
アルミ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC1520
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGTイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AS イスカルチップ DCGT-ASイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO旋削 チップ DCGT-AS イスカルISO旋削 チップ DCGT-ASイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
アルミ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT-F2M イスカルISO旋削 チップ DCGT-F2Mイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AF イスカルチップ DCGT-AFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ DCGT-F1M-20P イスカルスイスターン チップ DCGT-F1M-20Pイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軟削材、耐熱合金の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ DCGT-F1M-12P イスカルスイスターン チップ DCGT-F1M-12Pイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
軟削材、耐熱合金の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。チップ形状55°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-38 イスカルチップ DCGT-38イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC30N形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-SM イスカルチップ DCGT-SMイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC907形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
dcgt11t304特集