カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(22)
- 京セラ(15)
- タンガロイ(11)
- ケナメタル(7)
- 三菱マテリアル(7)
- ワルター(4)
- 三菱(3)
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dnga150404」の検索結果

ISO旋削チップ DNGA-セラミック
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面使いのセラミックチップです。用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNGA-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷2コーナー使いCBNチップです。用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-MC
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(2個)4日以内出荷材質IB55形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB10S形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応